cotta
amabro ガラス ミニ ピッチャー (ブルー×ホワイト)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
16729487
品番
43136
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
耐熱ガラス製の小さなピッチャー。
ミルクピッチャーや、サラダドレッシング用になど、さまざまな用途にご使用いただけます。
材質
耐熱ガラス
寸法(mm)
78×46×H60
色
ブルー×ホワイト
容量(mL)
70
レンジ
可
耐熱温度(℃)
120
食器洗浄機
可