IK71径 160ルチア 桜PS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(25個) 注文コード16729758 品番43170
参考基準価格(税別)¥1,325 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

すらりとしたシルエットと輝く足元がポイントのチルド用デザートカップです。
桜の季節におすすめのカップです。

仕様【オーブン】不可 材質PS 容量(mL)160 寸法(Φ×mm)直径71×H73 レンジ不可 耐熱温度(℃)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする