cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
IK71径 160ルチア 星PS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(25個)
注文コード
16729810
品番
43175
参考基準価格(税別)
¥1,325
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
すらりとしたシルエットと輝く足元がポイントのチルド用デザートカップです。
七夕・クリスマス・子供の日の催事や、夏のカップデザートにおすすめなブルーグレーのやわらかな星柄デザインのカップです。
仕様
【オーブン】不可
材質
PS
寸法(Φ×mm)
直径71×H73
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
80