N20-001 カベギワゾクU エムエフ 16730902 N20-001 カベギワゾクU エムエフ 16730902 N20-001 カベギワゾクU エムエフ 16730902

カベギワゾクU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(8巻) 注文コード16730902 品番N20-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

フロアー材・カーペット等への直接のテープ貼り付けが不要になります。
すき間にホコリ・ゴミが溜まらないので、清掃が容易になります。
流れ方向に30mmピッチでハーフカットが入っているため、カットが容易です。
幅方向にも2か所ハーフカットが入っているため、折り曲げも容易です。
紙単一素材のため、環境に優しく、ゴミ分別が容易にできます。

材質紙管原紙 用途床・廊下・巾木などの養生に 幅(mm)110 厚さ(mm)1 長さ(m)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする