cotta
cottaの テーブルウェア(卓上備品・食器)
cottaの グラス・食器・カトラリー
cottaの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
amabro カステラプレート (グレー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16731176
品番
43362
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
すっきりとしたフォルムの真っ平らなプレートです。
プレーンなデザインなので和菓子や洋菓子など、さまざまにお使いいただけま
専用のパッケージ付きです。
材質
陶器
寸法(mm)
110×110×H12
色
グレー
レンジ
可
食器洗浄機
可