ストッパブロック ストレートタイプ(キリ穴)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)60 寸法T(mm)E10 寸法H(mm)45 注文コード16734095 品番SBKK-60-45-E10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は寸法A・寸法T・寸法Hなど290種類から選べます 他の種類を見る
タイプストレート 穴タイプキリ穴 表面処理四三酸化鉄皮膜 寸法A(mm)60 寸法H(mm)45 寸法T(mm)E10 寸法X(mm)7 寸法d1(mm)9.5 寸法d2(mm)5.5 寸法d3(mm)5.5 材質S45C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする