CM50 マグネット付きクリップ モノタロウ 16741892

 

CM50 マグネット付きクリップ モノタロウ 16741892 CM50 マグネット付きクリップ モノタロウ 16741892 CM50 マグネット付きクリップ モノタロウ 16741892 CM50 マグネット付きクリップ モノタロウ 16741892

マグネット付きクリップ

(38件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16741892 品番CM50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スチール製のマグネットクリップです。

保持枚数約100枚 寸法(mm)51×60 用途デスク周辺、ロッカー、レジなど 材質(本体)スチール 表面処理亜鉛メッキ クリップ幅(mm)50
注意
※精密機械、パソコン機器、記憶媒体など磁気を嫌うところへの使用はお止めください。
※取り付けた状態で横にスライドさせないでください。使用面にキズをつける場合があります。
※子供の手の届かない場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16741892
2021-04-15
用途:
ケーブルの吊り
教育・研究機関

本来の用途ではないですが長いケーブルをパーティション沿いに吊るのに使っています。おかげですっきりしました。掲示物にももちろん使えます。たくさん買っておくといろいろ使えてとても便利です。

対象商品:
16741892
2018-10-29
用途:
制御盤改造
建設業・工事業

制御盤の扉に図面を固定するのに便利です。今まではガムテープにて貼り付けていましたが、マグネット付きクリップだと、取付取外しが簡単でつかいやすい。

対象商品:
16741883
2018-11-18
用途:
書類の一時貼付け
サービス業

可もなく不可もなく、通常使用しています。錆が出ないか心配ですが、長時間使用してみないとわかりませんね。

対象商品:
16741883
2018-06-04
用途:
書類止め他

昔ながらのタイプですが、少し大きめの物が欲しかったのでラインナップの中から選びました。
現場で野外の鉄柱やトラック等にマグネット止めして書類を挟んだりして使っています

しょっちゅう外し忘れてくるのでまとめて購入しました。
なくなったらまた購入します。

対象商品:
16741892
2018-06-12
用途:
機械まわりの養生
GT電子有限会社 様

マグネットも大きくしっかり付くので便利良く養生のネットが取り付けできて重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
16741865
2018-07-24
用途:
書類整理
医療・福祉・介護関連業

まさに、コレを探していました
安くて安心 モノタロウ最高!

対象商品:
16741883
2018-07-18
用途:
事務作業
サービス業

モノタロウオリジナルブランドということで安く、なおかつ使いやすくてよかった。

対象商品:
16741874
2018-06-01
用途:
工場で出来高TAGを止めるときに使用
立川林産株式会社 様

製品の出来高を止めておく際に使用する。磁石が強力で非常に便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする