RSC63 目玉クリップ モノタロウ 16741935

RSC63 目玉クリップ モノタロウ 16741935 RSC63 目玉クリップ モノタロウ 16741935

目玉クリップ

(19件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(12個) 注文コード16741935 品番RSC63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

資料を束ねるのに便利です。

綴じ枚数約100 クリップ幅(mm)64 シルバー サイズ 材質(本体)スチール 表面処理亜鉛メッキ 保持枚数100(約) 磁束密度表面/550gs
注意
※書類等を綴じる目的以外での使用はお止めください。
※周囲の温度や湿度、保管状況により錆びる場合がございます。
※子供の手の届く所に保管、放置しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16741917
2018-10-09
用途:
留め
農・林・水産業

野菜に霜よけシートをかけるとき、シートが足りなくなったら、これを使って延長してます。かなりグリップがあるので重宝してます。それに意外と錆びないです。

対象商品:
16741917
2018-06-21
用途:
分厚めの資料をはさむのに使用
株式会社エッチ・エム・イー 様 (製造業)

小小SRC29とSRC38小を購入しました。
SRC38小の方は今まで購入していた似たサイズのメーカー品よりややバネがカタいかもと感じましたがその方が外れないのでありがたく、しっかりはさめます。
ものすごくよーーーーーくみると
おっコレは曲げ加工のところ一部凹んでるーとか
あっコッチは支点穴周辺板金スリ傷あるなーとか
見つけれますが持ち手やハサむ箇所はきれいに加工してあり
使用する分には全く問題ありません。
安いしおすすめです。

対象商品:
16741926
2018-09-26
用途:
事務作業
ヌカタ歯科 様

握り開く力加減が女性でも強すぎず、挟む力は弱すぎず丁度いい

対象商品:
16741926
2018-09-16
用途:
開封後の、袋の閉めに
その他業種

100均より、良いと思います。もっと、大きくてもよいと思います。

対象商品:
16741935
2018-08-02
用途:
エアコン洗浄カバーの設置固定

高級なラバーディッピング仕様の製品と比べても、この製品は激安だが、価格差ほどのデメリットがない。

対象商品:
16741935
2018-07-24
用途:
なんでも使います。

食べ残しの菓子袋を封したり、ちょっとした物をぶら下げたり。
大きなクリップが安く買えたので大満足

対象商品:
16741926
2018-05-04
用途:
家庭用の書類を一時まとめ
宮本企画 様

レシートとか、一時的にキープ用。
一時的なので、保管用として、同時にファイルを買いました。
キープのみを目的であるので、使い勝手は、とくに、気にしていないので普通です

対象商品:
16741935
2018-04-18
用途:
モノをはさんだり、束ねる等の際に使用
オフィスねこの手 様

多くの紙の資料や書類を束ねる際など事務で使う分には良いとは思う。それ以外の利点はクリップのバネの力がそれほど強くないので事務用途以外での使い道はあまりないと感じた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする