M30R カラーマグネット 30mm  6個入り モノタロウ 16741962 M30R カラーマグネット 30mm  6個入り モノタロウ 16741962 M30R カラーマグネット 30mm  6個入り モノタロウ 16741962 M30R カラーマグネット 30mm  6個入り モノタロウ 16741962

カラーマグネット 30mm 6個入り

(20件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 16741962 品番 M30R
販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。

保持枚数約5枚 用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。 寸法(mm)Φ30×10 直径(Φmm)30 材質(本体)PP 磁束密度表面/850gs
注意
※精密機械、パソコン機器、記憶媒体など磁気を嫌うところへの使用はお止めください。
※取り付けた状態で横にスライドさせないでください。使用面にキズをつける場合があります。
※小児や監督を必要とする方が、磁石を誤って飲み込む恐れがあります。
※小児や監督を必要とする方の手の届かない場所へ必ず保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

磁石が若干弱めに感じます。1枚止めておく分には、十分です。

2024-10-23
用途:
現場の配置管理

現場のラインの配置に使用しています。
色の種類も多いので色分けができて使い易いです。
安いのも魅力です。

1人が参考にしています
2024-09-30
用途:
掲示板用
製造業

会社の掲示物に使用しております。
この価格ですごく助かります。
また、購入しようと思っています。

対象商品:
16741953
2022-07-26
用途:
ホワイトボードの印
製造業

部署から同色で6個ワンセットを依頼されたのですが、サイズも希望通りで助かりました。

対象商品:
16741953
2020-10-12
用途:
保育活動
社会福祉法人よつ葉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

大きさもちょうど良く、色もいろいろあるので活用させていただいております。

対象商品:
16741944
2023-05-28
用途:
ホワイトボ−ドにおしらせの紙を貼る

可もなく不可もなくですが値段がもっと安くなれば良い。

対象商品:
16741953
2020-05-23
用途:
普段使いに
その他業種

行事や予定表をボードにとめておくとき、冷蔵庫にメモなどを添付するときなど
重宝しています。価格も安価で生活応援で助かっています。

対象商品:
16741944
2021-06-04
用途:
ボードにピタッ
農・林・水産業

磁力が強すぎず弱すぎず、いい按配です。弱いのは論外ですが、強すぎるのも使い勝手が悪いものです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする