セーフティーシューズ AZ-58018

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード16742687 品番AZ-58018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)25.5 ブラック 足幅3E 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)PU 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)400(26.0cm) 材質(先芯)ワイド鉄 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:463

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16742592
2022-10-13
用途:
農業作業
農・林・水産業

農業作業で使用しています。
型崩れしにくく足元にフィットし、作業が捗ります。

対象商品:
16742608
2021-01-23
用途:
鉄骨関係
新留工業 様 (建設業・工事業)

低価格なので、軽作業の時は愛用しています。
室内履きにも良いと思います。

対象商品:
16742705
2020-11-11
用途:
機械作業時
山本製作所 様

長期使用していますが、価格は手頃で耐久性はそれなりですが、汚れた頃に取り替えで丁度良い感じです。

対象商品:
16742705
2020-02-24
用途:
自動車整備
フル・スロットル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

このメーカーのセーフティシューズは、以前ディスカウントストアで購入してから気に入って使っていましたが、取り扱いが無くなったので困っていました。
モノタロウさんで見つけたので、今回は10足同時に購入しました。

初めて購入される方は、一度買ってみて、サイズ確認される事をお勧めします。
安い安全靴にありがちな先細り形状に違いので、いつも通りのサイズを選ぶと足の中指あたりが窮屈に感じる場合もあると思います。

ちなみに、私はいつもどおりのサイズでなんとか大丈夫です。

対象商品:
16742802
2020-02-07
用途:
農作業
農・林・水産業

作りもしっかりしていて、思った以上に軽く感じます。イエローを購入しましたが、色合いもいい感じですね。ただ、やや幅広です。なので星4個とさせていただきました。

対象商品:
16742705
2020-01-22
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

リピート買いです。
見た目も良いし、履きやすいそうです。

対象商品:
16742608
2019-09-19
用途:
日曜大工、自動車メンテなど
自動車・二輪車・自転車関連業

安い、軽い、丈夫で履き心地も良くて満足しています。

対象商品:
16742687
2018-04-11
用途:
荷物の積込み、荷卸し等

今まで購入した物の中で一番耐久性が良く長持ちし、履き心地も良く好評です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする