曜日別特売
1巻 枠造FC エムエフ 16743414

枠造FC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻
トラスコ品番
内容量1巻注文コード16743414品番1巻
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

緩衝性の高い発泡ポリエチレン製で、裏の両端に養生用粘着テープ(弱粘着テープ)が付いています。
30mmごとにハーフカットが入っているので、手で簡単にカットすることができ、ハサミやカッターで切る手間がありません。

用途玄関ドア枠、木製塗装枠、窓台などの養生緑./白材質発泡ポリエチレン幅(mm)125厚さ(mm)2長さ(m)10裏面マスキングテープ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※素材が白木、紙プリント合板の枠などには使えません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする