※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)10
ストローク(mm)10
注文コード16750492
品番CJP2B10-10D-XB6
参考基準価格(税別)¥3,850
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・適合シリンダチューブ内径・ストロークなど285種類から選べます
他の種類を見る
小形軽量
全長:6〜9.5mm短縮
質量:55〜65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。
Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)