曜日別特売
CJP2B10-25D ピンシリンダー CJP2シリーズ SMC 16750596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピンシリンダー CJP2シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)25注文コード16750596品番CJP2B10-25D
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

小形軽量
全長:6~9.5mm短縮
質量:55~65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。
Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド仕様【MOUNTX】Bストローク(mm)25ロッド先端ねじ(-) ねじあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする