CJ2B16-126 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-〜) SMC 16755803

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-〜)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)126 作動方式複動片ロッド 注文コード16755803 品番CJ2B16-126
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,850
この商品はストローク・作動方式など309種類から選べます 他の種類を見る

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)126 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50〜750 使用圧力範囲(MPa)0.06〜0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16755803 CJ2B16-126 52785408 CJ2B16-126Z エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B16 SMC エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B16 SMC 1個 3,898 税込4,288 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58768473
2021-03-27
用途:
工作機械の修理
有限会社佐野光学 様

長年使ってエアー漏れで動きが悪くなったシリンダーの交換の為使いました。
20年以上前の機械ですが互換性が確保されていて何の問題もなく交換出来ました。

対象商品:
58768631
2014-07-06
用途:
試作品のテスト

初めてエアーシリンダーを使って、使いやすいと思った。

対象商品:
58768631
2014-07-06
用途:
試作

エアーシリンダを初めて使ったが、手軽でおもしろいと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする