紙コップ 個包装(50個入)白 9オンス

紙コップ 個包装(50個入)白 9オンス - TKG

個包装タイプだから使用済みか未使用か一目でわかります。

用途
感染症対策にもおすすめです。
TGK品番
1-0959-1202
容量(mL)
220
質量(g)
220
直径×高さ(mm)
72×95
内容量
1個(50個)
注意
※KC-9Kは内側・外側ポリエチレンコーティングです
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81782411KC-9K
¥1,080
¥779
¥857(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする