CJ2D10-050S 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1〜) SMC 16758551

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1〜)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)50 作動方式単動押出し 注文コード16758551 品番CJ2D10-050S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品はチューブ内径・ストローク・作動方式など238種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)50 作動方式単動押出し 取付支持形式二山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50〜750 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 使用流体空気 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16758551 CJ2D10-050S 25417779 CJ2D10-050SZ CJ Series(CJ2D10) SMC CJ Series(CJ2D10) SMC 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16759407
2016-08-11
用途:
縫製機械で使用
東伸産業株式会社 様

小型で、安定していて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする