CJ2D10-127A 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1〜) SMC 16758716

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1〜)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)127 作動方式複動片ロッド 注文コード16758716 品番CJ2D10-127A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,250
この商品はチューブ内径・ストローク・作動方式など238種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)127 作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50〜1000 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.7 使用流体空気 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16758716 CJ2D10-127A 52785654 CJ2D10-127AZ エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2D10 SMC エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2D10 SMC 1個 5,398 税込5,938 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16759407
2016-08-11
用途:
縫製機械で使用
東伸産業株式会社 様

小型で、安定していて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする