cotta
特大ばんじゅうB-中
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16760671
品番
52311
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
【底面ゲタ形状】
底面両短側に低いリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)構造を設置した、ゲタのように底面を浮かせた形状です。
地面に接する面積が少ないため、汚れが付きにくく衛生的です。
材質
PP
寸法(mm)
外寸684×423×100/内寸644×383×87
容量(L)
21.4
適合フタ
特大ばんじゅうフタ:52330、特大ばんじゅうフタ(透明):57909