cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの バット・番重・コンテナ
cottaの 番重・コンテナ本体
中型ばんじゅう
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16760680
品番
52319
参考基準価格(税別)
¥3,689
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
PP
寸法(mm)
外寸484×334×74/内寸450×300×62
色
クリーム
容量(L)
8.3
適合フタ
中型ばんじゅうフタ:52332