cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの バット・番重・コンテナ
cottaの 番重・コンテナ本体
クリスタルばんじゅうA-高
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16760698
品番
52321
参考基準価格(税別)
¥9,607
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
材質
特殊樹脂
寸法(mm)
外寸574×388×97/内寸534×348×90
容量(L)
16.3
適合フタ
クリスタルばんじゅうフタ:52334