cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの バット・番重・コンテナ
cottaの 番重・コンテナ本体
特大ばんじゅうフタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16760725
品番
52330
参考基準価格(税別)
¥4,083
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
適合本体
特大ばんじゅうB-中:52311、特大ばんじゅうC-低:52312、特大ばんじゅうA(透明):57905、特大ばんじゅうB(透明):57906
材質
PP
寸法(mm)
外寸694×434×29