【加工可】3636-30 半袖ツナギ服

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16761176 品番 3636-30
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,809
販売価格(税別)
6,190

機能多彩のかっこ良さ。
腰部分後ろにラクラクプリーツの採用により、作業をより楽にすることが可能。
脇メッシュで暑い夏にもムレにくい。
携帯電話ポケット付き。
胸ポケットと肩にペン差し付き。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
モスグリーン サイズM 種別半袖つなぎ 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)74 ウエスト(cm)84〜97 総丈(cm)150 質量(g/m2)210 裄丈(cm)47 名入れ 裾上げ 袖丈半袖 サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10785564
2024-05-12
用途:
鈑金塗装の作業に

2Lを2着注文しましたが、その一つが着てみると明らかに窮屈で、重ねてみても1サイズ小さいので送り返して検査をしてもらいましたが、全く問題ないと言って送り返されました。デザインや着心地が気に入って今まで何着も注文してきましたが、次回ちょっと購入をためらってしまいます。

対象商品:
10785494
2018-09-21
用途:
犬の散歩時
運輸・通信業

とても満足しています。半袖の続き服は市販では見つけるのが非常に難しく(作業には必ず長袖と安全規則で決まっていいるため)見つかってとても喜んでいます。

対象商品:
10785555
2018-06-13
用途:
バイクや車の整備

身体170センチ、体重63キロでLサイズを購入しました。多少ゆとりをもって着たかったので、このサイズで正解でした。
腰回りもゆったりしていてとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
16761124
2018-05-14
用途:
機械のメンテナンス時

昨年アタックベースの2929-30のLサイズを購入し、今回同じくアタックベースの3636-30のLサイズを購入したら、小さい!!Mサイズかと思うぐらい・・・
同じメーカーを買った意味がない。

1人が参考にしています
対象商品:
16761194
2016-05-16
用途:
タイヤ交換
横山タイヤ商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

LLを購入したのですが、大きめで上丈のため短足に見え少し不格好。生地はサラサラしていて良い感じです。
胴回りも大きめなので、ブカブカ状態です。

2人が参考にしています
対象商品:
10785512
2018-07-27
用途:
自動車修理
鷹岡タクシー株式会社 様 (運輸・通信業)

大変いいものです満足しています。冬用も考えています。

対象商品:
10785503
2016-08-15
用途:
荷役作業

何度も洗うと縮むのであらかじめ大きいサイズを購入しました。汗をよく吸収するので快適です。

対象商品:
10785521
2016-08-15
用途:
作業時に着用
安井工務店 様

申し分ない。裾丈がもう少し短くても良い。太い者が背丈・裾丈が長いとは限らない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする