cotta
テフロンセレクト スリムパウンドケーキ型(中)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
16763735
品番
54814
参考基準価格(税別)
¥1,383
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
敷き紙のいらないテフロン加工。継ぎ目がないので使用後の洗浄も綺麗にできます。
【保存方法】
使用後は水気を切って保管してください。
仕様
【オーブン】可
材質
鉄(フッ素樹脂塗膜加工)
寸法(mm)
内寸205×80×H60
内寸(mm)
205×80×H60
耐熱温度(℃)
200
食器洗浄機
不可
注意
※コーティング製品は空焼きしないでください。
※ご使用後はやわらかいスポンジなどを使用して中性洗剤で洗ってください。
※表面のコーティングが傷つきますので、固いスポンジや磨き粉などは使用しないでください。
※食器洗い機、塩素系漂白剤での洗浄はしないでください。
※コーティングが劣化する原因となります。
※製造上、内側上部が浪打状の状態になっていても良品です。予めご了承下さい。