cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 包装紙
cottaの 無地・筋入り・薄葉紙
デリメイトクラフト 嵌合容器付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20セット)
注文コード
16766359
品番
56552
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
内面PPフィルムコーティング加工(耐油・耐水・耐熱)
材質
本体:紙、ハンドル:PE
寸法(mm)
110(90)×110(90)×110
色
薄茶
容量
本体:700cc、嵌合容器:320cc