CJ2RA10-35R 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2R〜) SMC 16772691

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2R〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)10 注文コード16772691 品番CJ2RA10-35R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,750
この商品はチューブ内径など212種類から選べます 他の種類を見る

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)35 作動方式複動片ロッド 取付支持形式底面取付形 使用ピストン速度(mm/s)50〜750 使用圧力範囲(MPa)0.06〜0.7 使用流体空気 取付金具底面取付形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16772691 CJ2RA10-35R 52787264 CJ2RA10-35RZ エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CJ2RA10 SMC エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CJ2RA10 SMC 1個 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする