EIA1U機器ボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16774671 品番EBX-N1U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

EIA1ユニットのEIA機器を天吊り、壁面ハンガーの背面にスッキリ収納。

仕様●収納ユニット数:EIA 1ユニット●最大積載質量:5.0kg●質量:1.5kg●本体カラー:メタリックダークグレー●RoHS対策品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする