曜日別特売
58070 テフロンセレクト パウンドケーキ型 20cm用 cotta 16778015

テフロンセレクト パウンドケーキ型 20cm用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16778015品番58070
参考基準価格(税別)¥1,841販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様【オーブン】可材質鉄(フッ素樹脂塗膜加工)寸法(mm):210×120×H75耐熱温度(℃)200食器洗浄機不可
注意
※ご使用後はやわらかいスポンジなどを使用して中性洗剤で洗ってください。
※表面のコーティングが傷つきますので、固いスポンジや磨き粉などは使用しないでください。
※食器洗い機、塩素系漂白剤での洗浄はしないでください、コーティングが劣化する原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする