60794 18-8プリンカップ No.2 cotta 16782267

60794 18-8プリンカップ No.2 cotta 16782267
60794 18-8プリンカップ No.2 cotta 16782267

18-8プリンカップ No.2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16782267品番60794
参考基準価格(税別)¥583販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

プリンはもちろん、ゼリーやムースなどの冷やし菓子などだけではなく、タルト型などにも様々な用途に幅広くお使いいただけます。
錆にとても強く、お手入れが簡単です。

材質ステンレス寸法(mm)内寸53×36×H50容量(mL)80内寸(mm)53×36×H50
注意
※使用後は、水気を切って乾いた場所に保管してください。
※傷がつく原因となりますので研磨剤等で磨くことはおすすめしません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする