cotta
ストロングコート 共底デコ型 12cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
16782346
品番
60814
参考基準価格(税別)
¥2,635
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
型離れの良いフッ素加工の施されたデコ型です。
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質
アルスター・フッ素樹脂2コート
寸法(Φ×mm)
直径120×H60
食器洗浄機
不可
注意
※ご使用後はやわらかいスポンジなどを使用して中性洗剤で洗ってください。
※表面のコーティングが傷つきますので、固いスポンジや磨き粉などは使用しないでください。
※コーティングが劣化する原因となりますので、食器洗い機や塩素系漂白剤での洗浄はしないでください。
※洗浄後はしっかりと水気を切って保管してください。