60815 ストロングコート 共底デコ型 15cm cotta 16782355

ストロングコート 共底デコ型 15cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16782355品番60815
参考基準価格(税別)¥2,964販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

型離れの良いフッ素加工の施されたデコ型です。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質アルスター・フッ素樹脂2コート寸法(Φ×mm)直径150×H60食器洗浄機不可
注意
※ご使用後はやわらかいスポンジなどを使用して中性洗剤で洗ってください。
※表面のコーティングが傷つきますので、固いスポンジや磨き粉などは使用しないでください。
※コーティングが劣化する原因となりますので、食器洗い機や塩素系漂白剤での洗浄はしないでください。
※洗浄後はしっかりと水気を切って保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする