60923 ストロングコート タルト型底取 18cm cotta 16782967

60923 ストロングコート タルト型底取 18cm cotta 16782967
60923 ストロングコート タルト型底取 18cm cotta 16782967
60923 ストロングコート タルト型底取 18cm cotta 16782967

ストロングコート タルト型底取 18cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16782967品番60923
参考基準価格(税別)¥4,379販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質アルスターストロングコート加工寸法(mm)上径180、底径170、H25食器洗浄機不可
注意
※コーティング製品は空焼きしないでください。
※ご使用後はやわらかいスポンジなどを使用して中性洗剤で洗ってください。
※表面のコーティングが傷つきますので、固いスポンジや磨き粉などは使用しないでください。
※食器洗い機、塩素系漂白剤での洗浄はしないでください、コーティングが劣化する原因となります。
※使用後は水気を切って保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする