61069 マルテラート フレキシブルモルド 59×74 ハート6ヶ取 SF036 cotta 16783448

マルテラート フレキシブルモルド 59×74 ハート6ヶ取 SF036

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16783448品番61069
参考基準価格(税別)¥3,665販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

バターを含む菓子は、油を引くか粉をふった方が型離れはよいようです。

材質シリコン寸法(mm)300×175容量(mL)約130耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60出来上り寸法(mm)59×74×H40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする