曜日別特売
62024 CAKE・MATE シリコーンカップ マフィン型(3個入) cotta 16784471

CAKE・MATE シリコーンカップ マフィン型(3個入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(1セット)注文コード16784471品番62024
参考基準価格(税別)¥857販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

型から外しやすいシリコーン製のマフィン型。
ゼリーや冷菓にもお使い頂けます。
焼きあがったマフィンの上にクリームなどで可愛らしくトッピングしたデコレートカップケーキ作りに。
お料理では卓上用の小分けカップ用や、ディップ入れなどにも。
イエロー・ピンク・レッドの3個セット。

材質シリコーンゴム(耐冷-40℃耐熱200℃)寸法(Φ×mm)型1個の内約75×H40(満水容量:約120ml)耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-40食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする