63565 チョコレートモルド ハートカーブ12P No.1185 cotta 16785548

チョコレートモルド ハートカーブ12P No.1185

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16785548品番63565
参考基準価格(税別)¥538販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
材質ポリスチレン寸法(mm)185×240×H10耐熱温度(℃)60耐冷温度(℃)-10出来上り寸法(mm)約33×34×H9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする