65985 ブリキデコ 共底型 21cm cotta 16788226

ブリキデコ 共底型 21cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16788226品番65985
参考基準価格(税別)¥1,297販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

性質がブリキなので他の商品に比べてサビやすい商品です。
熱伝導がよく油馴染みしやすいため使い込んでいくと型離れが良くなりサビにくくなります。
使用前と使用後に空焼きを推奨します(使い始め=200℃で10分程度)

材質ブリキ寸法(mm)210×75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする