曜日別特売
68974 BT51 クラフトキューブ 茶無地 cotta 16791839

BT51 クラフトキューブ 茶無地

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(50枚)注文コード16791839品番68974
参考基準価格(税別)¥1,355販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

かわいいキューブ型のベーキングカップです。
マフィンやカップケーキなどお手軽サイズの焼き菓子に未晒のナチュラルな風合いがぴったりです♪

仕様【オーブン】可材質耐油未晒クラフト寸法(mm)40×40×H40容量85cc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする