69758 TXトレースクエア ワイド 100×50 cotta 16792548

69758 TXトレースクエア ワイド 100×50 cotta 16792548
69758 TXトレースクエア ワイド 100×50 cotta 16792548

TXトレースクエア ワイド 100×50

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(100個)注文コード16792548品番69758
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

焼成・蒸し・チルド・冷凍と生産性の高い、個食サイズトレーです。生産後そのまま包装、販売が可能です。
人気の続く、半熟食感のスフレチーズケーキやとろけるチョコスイーツにも最適です。
この型にぴったりのガス袋、蓋、ギフト箱は適合商品をご覧ください。

仕様【オーブン】可材質耐熱樹脂寸法(mm)100×50×H35容量(mL)120耐熱温度(℃)220耐冷温度(℃)-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする