69763 TXトレースクエア スリム100×30 cotta 16792557

69763 TXトレースクエア スリム100×30 cotta 16792557
69763 TXトレースクエア スリム100×30 cotta 16792557

TXトレースクエア スリム100×30

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(100個)注文コード16792557品番69763
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

焼成・蒸し・チルド・冷凍と生産性の高い、個食サイズトレーです。生産後そのまま包装、販売が可能です。
人気の続く、半熟食感のスフレチーズケーキやとろけるチョコスイーツにも最適です。
この型にぴったりのガス袋、蓋、ギフト箱は適合商品をご覧ください。

仕様【オーブン】可材質耐熱樹脂寸法(mm)内寸101×31(底95×25)×H23容量(mL)65耐熱温度(℃)220耐冷温度(℃)-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする