70582 新IFトレー角190×65 cotta 16793808

70582 新IFトレー角190×65 cotta 16793808
70582 新IFトレー角190×65 cotta 16793808

新IFトレー角190×65

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(5個)注文コード16793808品番70582
参考基準価格(税別)¥1,715販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

【耐久力】焼成条件190度15分の条件下では、約50回使用できます。
【耐熱性】耐熱温度190度。耐寒温度マイナス20度と、幅広い温度帯で使用ができます。
【利便性】・新IFトレーはプラスチック製の焼き型で、パンのサイズの均一化が図れます。
・新IFトレーは軽いので、取り扱いに便利です。
【安全・安心】「食品衛生法の規定」及び「ポリオレフィン等衛生協議会」の自主基準に適合しております。

寸法(mm)内寸188×63(底173×47)×H40容量(mL)385内寸(mm)188×63(底173×47)×H40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする