cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの ボール・ざる・漬物・米びつ
cottaの ボウル
18-8ボール 30cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16798866
品番
73465
参考基準価格(税別)
¥5,291
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
耐酸性のため、腐食に強いです。
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
外径:325×115
容量(L)
6.3
外径×高さH(Φmm×mm)
325×115