cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの ボール・ざる・漬物・米びつ
cottaの ボウル
18-8ボール 39cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16798891
品番
73468
参考基準価格(税別)
¥8,125
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
耐酸性のため、腐食に強いです。
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
外径:417×148
容量(L)
12.6
外径×高さH(Φmm×mm)
417×148