cotta
CT500 ベーキングトレー(茶ブロック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16799189
品番
73704
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
片面をE段加工していますので軽くて強度があり、焼き型も不要です。
用途
ベーキング、菓子容器、ケーキトレー
仕様
【オーブン】可
材質
E段 未晒クラフト
寸法(mm)
65×85×45
容量
300cc
特性
耐油、耐熱性