cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 包装紙
cottaの 無地・筋入り・薄葉紙
A-301 ペーパーコルネライト(白無地)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16799207
品番
73721
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
高価な焼き型に代わる紙製ベーキングモールドをぜひご活用下さい。
用途
ベーキング焼型
仕様
【オーブン】可
材質
剥離性樹脂ラミ、晒クラフト
寸法(mm)
30×140
特性
耐熱、剥離性