cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
FG-70 スイートカップ ハート (レッド)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16799295
品番
73812
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
定番のペットカップをかわいいカタチに
バレンタインなどのイベントにどうぞ
用途
ベーキング、菓子容器
仕様
【オーブン】可
材質
晒片艶クラフト、PET
寸法(mm)
54×62×20
容量
50cc
特性
耐水、耐油、耐熱性