曜日別特売
78593 おりがみカップ 大 (茶) cotta 16803529

78593 おりがみカップ 大 (茶) cotta 16803529
78593 おりがみカップ 大 (茶) cotta 16803529
78593 おりがみカップ 大 (茶) cotta 16803529

おりがみカップ 大 (茶)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(20枚)注文コード16803529品番78593
参考基準価格(税別)¥3,180販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

そのままならカップ、開けばお皿として使うことができます。
耐水・耐油性があるので、あらゆる食材に対応可能、幅広い用途でお使いいただけます。
別売りのフタや中皿を使用すればテイクアウトにも最適。
オーブンでの調理や電子レンジでの加熱も可能です。

用途からあげ、フライドポテト、パスタ、ガパオライス、パン、サラダなど仕様【オーブン】可、【金属探知機】可適合フタ:78597、中皿:78598材質PBT/晒クラフト紙寸法(mm)上径125×下径85×高110、開時:約275容量960ccレンジ耐熱温度(℃)180
注意
※フタ・中皿をご使用の場合、テープ留や紙帯等での固定が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする