cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの ボール・ざる・漬物・米びつ
cottaの ボウル
234-01 ポリカクックボール 21cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16805157
品番
82490
参考基準価格(税別)
¥1,032
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
無色透明で、耐衝撃性・耐熱性に優れています。
材質
ポリカーボネート
色
無色透明
容量(L)
1.9
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
212×100
レンジ
可
耐熱温度(℃)
-20〜140
特性
耐衝撃性・耐熱性
食器洗浄機
可