cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの ボール・ざる・漬物・米びつ
cottaの ボウル
234-01 ポリカクックボール 24cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16805166
品番
82491
参考基準価格(税別)
¥1,239
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
無色透明で、耐衝撃性・耐熱性に優れています。
材質
ポリカーボネイト
色
無色透明
容量(L)
2.8
寸法(Φ×mm)
直径242×H115
レンジ
可
耐熱温度(℃)
-20〜140
特性
耐衝撃性・耐熱性
食器洗浄機
可