83731 TCシフォンケーキハート型14cm cotta 16805550

83731 TCシフォンケーキハート型14cm cotta 16805550
83731 TCシフォンケーキハート型14cm cotta 16805550

TCシフォンケーキハート型14cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16805550品番83731
参考基準価格(税別)¥3,860販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

絹のようなふんわりと軽いケーキが焼けます。
真ん中の円筒は軽い生地を支えて熱の回りを早くしてくれ、高さがあっても均等にムラなく焼きあがります。
シフォンケーキは必ず完全に冷めてから、型から抜いて下さい。

材質スチールにアルミメッキ寸法(mm)外寸148×148×69容量(mL)800外寸(mm)148×148×69底寸法(mm)133×133
注意
※初めてご使用になる時、型をキズつけないように、中性洗剤でよく洗ってからご使用下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする