cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 計量ツール・はかり・温度計
cottaの 厨房用温度計
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5619
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16807108
品番
86643
参考基準価格(税別)
¥12,293
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
PS/Cマーク(JQA)認定製品。
測定中の最高温度を同時に表示。
バックライト、レーザーマーカー付き。
オートパワーオフ機能付き。(約15秒で自動オフ)
人体の体温を測ることはできません。
付属品
モニタ用電池、取扱説明書
寸法(mm)
40×113×H156
温度測定範囲(℃)
-38〜365
使用電池
単4形乾電池2本
電池寿命(連続時間)
約14(アルカリ電池使用時)