cotta
アルミ シフォンケーキ型(径100×60/95)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
16807458
品番
86884
参考基準価格(税別)
¥1,221
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
リーズナブルで使い勝手の良い、アルミ製のシフォンケーキ型です。
【お手入れ方法】
使用後は中性洗剤で充分に油汚れを落とし、よく乾燥させてください。
材質
アルミニウム
径(Φmm)
【底中】90
表面処理
アルマイト加工(空焼き不要)
寸法(Φ×mm)
直径100×H95
注意
※製造時、表面処理の為製品を道具で挟みます。その時の跡が製品に残りますが製造上避けられません。予めご了承ください。